Moduli zvona i zvuka Hager, 8-12V, 5VA, 0,33A

ZVONO-8-12V-85DB-HAGER

Art.-Nr.  XHA SU212 | EAN: 3250615712127 Vel. Pak. 1: 3250615712127 Vel. Pak. 12: 3250615712127
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zvučna signalizacija u stambenim razdjelnicima, upravljačkim pultovima i slično.

Karakteristike:

  • Radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča: 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika: 6 mm²
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi