Moduli zvona i zvuka Hager, 230V, 6,5VA, 0,03A

ZVONO-230V-85DB-HAGER

Art.-Nr.  XHA SU213 | EAN: 3250615712134
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zvučna signalizacija u stambenim razdjelnicima, upravljačkim pultovima i slično.

Karakteristike:

  • Radna temperatura: -10 do +40 °C
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča: 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika: 6 mm²
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi