Dekorativni okvir horizontalni Lumina, dvostruki, bijela

OKVIR-DVOSTRUKI-HOR-BJL-LUMINA

Art.-Nr.  XHA WL5720 | EAN: 8694407001658 Vel. Pak. 1: 8694407001658 Vel. Pak. 25: 8694407001658
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dekorativni horizontalni okvir serije Lumina Intense.

Karakteristike:
  • Smjer instalacije: horizontalni
  • Materijal: termoplastika
  • Radna temperatura: -10 do 35 °C
  • IP klasa zaštite: IP20
  • Otpornost na udarce IK: IK02
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Hager
  • Model: Lumina

Slični proizvodi