Rasvjetni panel Ledvance Compact, 33W, 4000K, 3630lm, 600x600mm, IP40/20

PANEL-COMAPCT-60X60-33W-840-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 54017902 | EAN: 4099854017902 Vel. Pak. 1: 4099854017902 Vel. Pak. 4: 4099854017919
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Energetski efikasan kvadratni LED panel za opštu upotrebu.

Karakteristike:
  • Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
  • Ušteda energije zahvaljujući efikasnosti sistema
  • Vanjski driver
  • Zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
  • Prikladno za ugradbene stropne sisteme veličine rastera od 600 x 600 mm
  • Okvir od ekstrudiranog aluminija
  • Polistirenski difuzor
  • Dostupan pribor za nekoliko opcija montaže
  • Uključena sigurnosna sajla za svjetiljku
  • Instalirani sigurnosni nosači
  • Uključen vanjski predspojni uređaj
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Compact

Slični proizvodi