LED zamjena za VT sijalice, Ledvance, 20W, 3000lm, 4000K, E27, 25000h
LED-VT-SIJALICA-FIL-20W-840-E27-LEDVANCE
Art.-Nr. XLD 54071799 | EAN: 4099854071799 Vel. Pak. 1: 4099854071799 Vel. Pak. 6: 4099854071805

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zamjena za HQL (živine) i za druge HID (metalhalogene) sijalice.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Isti dizajn kao tradicionalne HQL sijalice s matiranom, elipsoidnom potpuno staklenom sijalicom
- Ušteda energije do 78% kada se koriste kao zamjena za živinu sijalicu (HQL)
- IP zaštita: IP65
- Prenaponska zaštita: do 2 kV (L-N)
- Maksimalno dozvoljena temperatura u svjetiljci je 50 °C
- Proizvođač: Ledvance










