Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna, 20W, 3000 K, 1175mm, 2000lm

LINEARNA-KOMPAKT-SVJ-L1200-830-20W-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75099739 | EAN: 4058075099739 Vel. Pak. 1: 4058075099739 Vel. Pak. 25: 4058075099746
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zamjena za svjetiljke sa fluo cijevima (T8 svjetiljke).

Karakteristike:
  • Kompaktne dimenzije
  • Potreban minimalan prostor za ugradnju
  • Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
  • Primjena u zatvorenom
  • Ožičenje na stražnjoj strani svjetiljke
  • Prozirni završni poklopci
  • Mogućnost povezivanja na početku rasvjetne linije
  • Test s užarenom žicom 850 °C
  • Uključene montažne kopče
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi