Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 14W, 3000K, 1173mm, 1400lm

LIN-KOMP-SVJ-PREKIDAČ-L1200-830-8W-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75106154 | EAN: 4058075106154 Vel. Pak. 1: 4058075106154 Vel. Pak. 25: 4058075106161
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zamjena za svjetiljke sa fluo cijevima (T8 svjetiljke).

Karakteristike:
  • Kompaktne dimenzije
  • Potreban minimalan prostor za ugradnju
  • Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
  • Ugrađen prekidač
  • Fleksibilna montaža pod 2 različita ugla nagiba s 2 moguća načina montaže
  • Moguće povezivanje pod uglom pomoću uključenog kabla
  • Primjena u zatvorenom
  • Povezivo do maks. 10 svjetiljki
  • Prozirni završni poklopci
  • Test s užarenom žicom 850 °C
  • Uključenmaterijal za zidnu i stropnu montažu
  • Opremljeno utičnicom, kabelskim konektorom i linijskim adapterom za dodatne svjetiljke
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi