Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 60W, IP66

TRAFO-LED-24V-60W-IP66-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75239913 | EAN: 4058075239913 Vel. Pak. 1: 4058075239913 Vel. Pak. 10: 4058075239920
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Transformator za 24 V LED fleksibilne trake.

Karakteristike:
  • Vrlo stabilna izlazna snaga
  • Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući ožičenju
  • Visoka efikasnost i pouzdanost
  • Instalacija u vrlo hladnim i vrućim okruženjima
  • Vijek trajanja: do 50.000 h (na maks. tc temperaturi)
  • Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
  • Proizvođač: Ledvance