Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance, 12-24V, 300W, bijela, IP20

KONTROLER-RGBW/TW-24V-300W-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75435834 | EAN: 4058075435834 Vel. Pak. 1: 4058075435834 Vel. Pak. 10: 4058075435841
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kontroler sa radiofrekventnom tehnologijom.

Karakteristike:
  • Mogućnosti upravljanja putem daljinskog upravljača ili radio kontrolera
  • Mogućnost regulacije modulacijom širine impulsa (PWM)
  • Jednostavno i brzo povezivanje zahvaljujući funkciji MATCH
  • LED 2.4 GHz glavni radio prijemnik
  • 5 kanala za primjenu RGB, RGBW i Tunable White
  • Napon napajanja: 12 V i 24 V
  • Visoke performanse
  • IP zaštita: IP20
  • Poizvođač: Ledvance

Slični proizvodi