Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance
Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance
Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nazivna snaga Nazivni napon Nazivna izlazna struja Radna frekvencija
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XLD 75435834 XLD75435834Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance, 12-24V, 300W, bijela, IP20 300 W 12 - 24 v 5 x 2,5 A 2,4 GHz
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XLD 75435858 XLD75435858Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance, 3V, 0.15W, 2.4GHz, bijela, 4 zone, IP20 0,15 W 3 v 2,4 GHz
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XLD 75435896 XLD75435896Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance, 100-240V, 23W, bijela, IP20 23 W 100 - 240 v 2,4 GHz
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena