Kontroleri za dinamičke LED trake, Ledvance, 3V, 0.15W, 2.4GHz, bijela, 4 zone, IP20

DALJINSKI-UPRAVLJAČ-RGBW-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75435858 | EAN: 4058075435858 Vel. Pak. 1: 4058075435858 Vel. Pak. 10: 4058075435865
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Daljinski upravljač sa radiofrekventnom tehnologijom.

Karakteristike:
  • Promjena boje putem koluta na dodir
  • Regulacija postavljenih boja svjetla
  • Kontrola do 4 zone
  • Zasebna kontrola crvene, zelene, plave i bijele boje
  • Uključen zidni nosač, bateriju (CR2032) i pribor
  • IP zaštita: IP20
  • Ručni radio odašiljač za upravljanje RGB i RGBW LED modulima
  • Ulazni napon 3V – baterija CR2032
  • Izlazni signal: 2.4 GHz
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi