Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 30W, IP20
TRAFO-LED-24V-30W-IP20-LEDVANCE
Art.-Nr. XLD 75835856 | EAN: 4058075835856 Vel. Pak. 1: 4058075835856 Vel. Pak. 20: 4058075835863

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Transformator za 24 V LED fleksibilne trake.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Vrlo stabilna izlazna snaga
- Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući ožičenju
- Visoka efikasnost i pouzdanost
- Instalacija u vrlo hladnim i vrućim okruženjima
- Vijek trajanja: do 50.000 h (na maks. tc temperaturi)
- Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
- Proizvođač: Ledvance