Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 30W, IP20

TRAFO-LED-24V-30W-IP20-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75835856 | EAN: 4058075835856 Vel. Pak. 1: 4058075835856 Vel. Pak. 20: 4058075835863
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Transformator za 24 V LED fleksibilne trake.

Karakteristike:
  • Vrlo stabilna izlazna snaga
  • Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući ožičenju
  • Visoka efikasnost i pouzdanost
  • Instalacija u vrlo hladnim i vrućim okruženjima
  • Vijek trajanja: do 50.000 h (na maks. tc temperaturi)
  • Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
  • Proizvođač: Ledvance