Detektor prisustva stropni Legrand, 4P, 100A, 400V

SENZOR-STROP.360-IR-50M2-2-IZL

Art.-Nr.  XLE 048804 | EAN: 3245060488048 Vel. Pak. 1: 3245060488048 Vel. Pak. 10: 3414970313256
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor pokreta koji se ugrađuje u strop i omogućuje detekciju ljudi u hodnicima, kancelarijskim spratovima ili neboderima.

Karakteristike:

  • Mogućnost podešenja jačine svjetlosti i vremenske zadrške
  • Stropna montaža: Podžbukna montaža
  • Montaža na strop s montažnim kukama (uključeno)
  • 3-žična veza s neutralnim vodičem
  • Dodatni kontakt od 2 A kontakt za kontrolu HVAC
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Termoplastika
  • IP zaštita: IP42
  • Potrošnja energije u standby modu: 0,8 W
  • Optimalni razmak između 2 senzora: 6 m
  • Sa funkcijom alarma
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi