Detektor prisustva stropni Legrand, IP41, bijela
DET.POKRETA-IR-360-3-WAY
Art.-Nr. XLE 048941 | EAN: 3414970595195 Vel. Pak. 1: 3414970595195 Vel. Pak. 24: 3414970625717

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Senzor prisustva koji se ugrađuje u strop i omogućuje detekciju ljudi u hodnicima, kancelarijskim spratovima ili neboderima.
Karakteristike:
- Mogućnost podešenja jačine svjetlosti i vremenske zadrške
- PIR tehnologija za detekciju pokreta
- Stropna montaža: Podžbukna montaža
- Predviđen za ugradnju u spuštene stropove s montažnim kukama (uključeno)
- Automatsko uključenje koje uzima u obzir nivo svjetlosti ambijenta
- 3-žična veza s neutralnim vodičem
- Automatski terminali za jednostavnu instalaciju
- Boja: Bijela
- Materijal: Termoplastika
- IP zaštita: IP20
- Potrošnja energije u standby modu: 0,75 W
- Optimalni razmak između 2 senzora: 6 m
- Energetski učinkovit
- Proizvođač: Legrand
- Linija proizvoda: Mosaic












