USB punjač A+C Mosaic, 3A, 15W, bijela

PUNJAČ-USB-3A-15W-MOSAIC-A+C-2M-BJL

Art.-Nr.  XLE 077592 | EAN: 3414971003347 Vel. Pak. 1: 3414971003347 Vel. Pak. 20: 3414971327887
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK04
  • Zaštita od prenapona
  • Bez halogena
  • Standard: IEC 62680-1-3
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi