Regulator svjetlosti Mosaic, bijela
REGULATOR-RASVJETE-UNIV.-MOSAIC-BIJELI
Art.-Nr. XLE 078407A | EAN: 3414972365451 Vel. Pak. 1: 3414972365451 Vel. Pak. 40: 3414970699398

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Univerzalni regulator svjetlosti podržava sve vrste dimabilnih sijalica na tržištu, uključujući LED, halogene, kompaktne fluorescentne sijalice i druge. Kreiranje željene svjetlosne atmosfere uz smanjenje potrošnje energije.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Ugradnja u okrugle i kvadratne kutije
- Bez neutralnog vodiča
- Vijčani priključak
- Funkcija memorije
- Materijal: Termoplastika
- Bez halogena
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
- Proizvođač: Legrand
- Linija proizvoda: Mosaic