Regulator svjetlosti Niloe, 300W, bijela

REGULATOR-RASVJETE-UNIV-BJL-NILOE

Art.-Nr.  XLE NP2411WH | EAN: 3414972627887 Vel. Pak. 1: 3414972627887 Vel. Pak. 20: 3414972661300
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvožični rotacioni regulator rasvjete.

Karakteristike:

  • Prikladan za sve tipove rasvjete
  • LED: 5 do 75 W (10 lamp. maks.)
  • Halogena sa feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 5 do 300 VA
  • Fluorescentne cijevi opterećenja 5 do 300 VA
  • Halogena i sa žarnom niti 240V: 5 do 300 W
  • Posjeduje funkciju memorije: Uključen vraća svjetlo na nivo koji je podešen prije zadnjeg isključivanja
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Niloe

Slični proizvodi