Termostat Netatmo XG, bijela

TERMOSTAT-WIRELESS-POVEZ.-NETATMO-BJL

Art.-Nr.  XLE XW8002 | EAN: 8005543650028
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Povezivi termostat putem kojeg je moguće nadlgedati i precizno podešavati sobnu temperaturu s pametnog telefona.

Karakteristike:
  • Upravljanje sa aplikacijom HOME+CONTROL
  • Programiranje se obavlja jednostavno i intuitivno putem aplikacije
  • Prikaz temperature i vlažnosti zraka u prostoriji
  • Razina temperature može se postaviti i ručno, kao i uključiti Boost funkciju
  • Boost funkcija može se aktivirati za sistem grijanja ili hlađenja na limitirano vrijeme (30, 60 ili 90 min), neovisno od postavljenog programa i temperature ambijenta
  • Korištenjem jedinstvene aplikacije moguće je upravljati s više termostata unutar objekta ili više objekata na različitim lokacijama
  • Povećanje na 0,5 °C
  • Smarter with Netatmo-om moguće je upravljati putem Google, Amazon Alexa i Apple Home Kit glasovnim asistentima
  • Relejni izlaz sa 1 beznaponskim kontaktom
  • Podžbukna montaža
  • Maks. presjek kabla: 1.5 mm2
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Netatmo, Classia

Slični proizvodi