Razvodne kutije kvadratne sa poklopcem TEM Mandeks, 95x95mm

RAZVODNA-KUTIJA-95X95-S-POKLOP-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA DE95 | EAN: 3870927000035 Vel. Pak. 1: 3870927000035 Vel. Pak. 76: 3870927020668
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kvadratna razvodna kutija.

Karakteristike:
  • Dolazi sa poklopcem
  • 500 V
  • 650 °C
  • Standard: DIN 49073
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi