Utičnice nadžbukne Fontana, 16A, bijela
UTIČNICA-ŠUKO-POKLOP-NADŽ-16A-BJ-FONTANA
Art.-Nr. XMA VF10PW | EAN: 3831006901940 Vel. Pak. 1: 3831006901940 Vel. Pak. 10: 3831006957985

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Fontana nadžbukna utičnica.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
- 2P+E šuko+poklopac
- Vijčani priključak
- Min./maks. presjek vodiča: 1,5-2,5 mm2
- Standard: EN 60884-1, CEE7
- Proizvođač: TEM Mandeks
- Linija proizvoda: Fontana














