Dekorativni kvir Unica 1 element, 4 modula, Bijeli
OKVIR-DEKOR-1X4M-BJL-UNICA
Art.-Nr. XSE NU210418 | EAN: 3606489452711 Vel. Pak. 1: 3606489452711 Vel. Pak. 5: 13606489452718
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
XSE NU210418
Dekorativni kvir Unica 1 element, 4 modula, Bijeli

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Dekorativni okvir serije Unica.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Smjer instalacije: horizontalni + vertikalni
- Za ugradju u kvadratne i okrugle kutije
- Materijal: termoplastika
- IP klasa zaštite: IP21D
- Otpornost na udarce IK: IK04
- UV stabilno
- Proizvođač: Schneider Electric
- Model: Unica
Slični proizvodi
Dekorativni okvir Asfora jednostruki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH5800171
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula
Već od 
Dekorativni okvir Classia 1 element, 3 modula
Već od 
Dekorativni okvir Classia 1 element, 4 modula
Već od 
Dekorativni okvir Classia 1 element, 7 modula
Već od 
Dekorativni okvir Classia 1x1 modul
Već od 
Dekorativni okvir horizontalni Asfora
Već od 
Dekorativni okvir horizontalni Ekonomik
Već od 
Dekorativni okvir horizontalni Lumina
Već od 
Dekorativni okvir Light Now 1 element, 2 modula
Već od 
Dekorativni okvir Light Now 1 element, 3 modula
Već od 
Dekorativni okvir Light Now 1 element, 4 modula
Već od 
Dekorativni okvir Light Now 1 element, 7 modula
Već od 
Dekorativni okvir LINE
Već od 
Dekorativni okvir Living Now 1 element, 2 modula
Već od 
Dekorativni okvir Living Now 1 element, 3 modula
Već od 
Dekorativni okvir Living Now 1 element, 4 modula
Već od 
Dekorativni okvir Living Now 1 element, 6 modula
Već od 
Dekorativni okvir SOFT
Već od 
Dekorativni okvir Unica 1 element, 3 modula
Već od 
Dekorativni okvir Unica 1 element, 7 modula
Već od 
Dekorativni okvir Unica 1 modul
Već od 
Dekorativni okvir vertikalni Asfora
Već od 
Dekorativni okvir vertikalni Ekonomik
Već od 
Dekorativni okvir vertikalni Lumina
Već od 
Dekorativni standardni okvir Classia 2x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Classia 3x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Classia 4x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Classia 5x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Light Now 2x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Living Now 2x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 2 modula
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 277802L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 3 modula
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 078803L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 4 modula
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 277814L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 6 modula
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 277816L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Mosaic 1 element, 8 modula
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 078818L
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Niloe dvostruki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP112WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Niloe jednostruki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP111WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Niloe peterostruki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP115WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Niloe trostruki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP113WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Niloe četverostuki
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP114WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dekorativni standardni okvir Unica 2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Unica 2x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Unica 3x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Unica 4x2 modula
Već od 
Dekorativni standardni okvir Unica 5x2 modula
Već od 
Poklopac IP55 Light Now
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 28604YW
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








