Sigurnosna svjetiljka Exiway, dodaci, zelena, 20m vidljivost, PVC

KIT-SA-ZAMJENJIVIM-PIKTOGRAMOM-EXIWAY

Art.-Nr.  XSE OVA53214 | EAN: 3606481042248 Vel. Pak. 1: 3606481042248 Vel. Pak. 40: 13606481042245
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Komplet modularnih znakova za izlaz.

Karakteristike:

  • Jednostavan komplet kojim se osigurava estetska ujednačenost Exiway svjetiljki u slučaju nužde
  • Četvrtasti oblik
  • Boja: Zelena
  • Udaljenost vidljivosti: 20 m
  • Materijal: PVC
  • Otpornost na vatru: 850 °C
  • Standardi: EN 1838
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Exiway

Slični proizvodi