Ulična svjetiljka Ledinaire, 27W, 4000K, IP65

ULIČNA-SVJETILJKA-LED38-740-27W-LEDINAIRE

Art.-Nr.  XSG 15898469 | EAN: 8720169517257 Vel. Pak. 1: 8720169517257 Vel. Pak. 4: 8720169517257 Vel. Pak. 4: 8720169517318
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pouzdano i energetski efikasno ulično LED osvetljenje, dizajnirano za primjenu u urbanim i prigradskim sredinama.

Karakteristike:
  • Visoka energetska efikasnost
  • Zamjena za klasične HID svjetiljke uz značajno manju potrošnju energije
  • Robusna i izdržljiva konstrukcija: Otporna na vremenske uslove i mehaničke udare
  • Jednostavna instalacija i održavanje
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi