Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Vanjska rasvjeta
Ulične svjetiljke
Ulične svjetiljke
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ulična svjetiljka Malaga
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Ulična svjetiljka Ledinaire
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
4 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Vanjska rasvjeta
Ulične svjetiljke
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja kućišta
siva (2)
tamno siva (1)
Efikasnost
103 lm/W (1)
118 lm/W (1)
140 lm/W (1)
Faktor snage
0,95 (1)
0,97 (1)
0,98 (1)
Indeks uzvrata boje
70 (3)
IP klasa zaštite
IP 65 (3)
Linija proizvoda
CoreLine Malaga (2)
Ledinare (1)
Proizvođač
Signify (3)
Snaga
27 W (1)
29,5 W (1)
37 W (1)
Svjetlostni tok
3054 lm (1)
3200 lm (1)
5162 lm (1)
Temperaturno područje primjene
-30 do +40 °C (1)
-40 do +35 °C (2)
Životni vijek
100000 h (2)
50000 h (1)