Ulična svjetiljka Malaga
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 47189400 | Ulična svjetiljka Malaga, 37W, 5162lm, 4000K, IP65 | 37 W | 70 | 5162 lm | | |
| XSG 99816800 | Ulična svjetiljka Malaga, 29.5W, 3700 lm, 740, 4000K, IP65 | 29,5 W | 70 | 3054 lm | |
Please login to Webshop to report a bug