Rasvjetni panel Ledinaire, 40W, 4000lm, 4000K, 600x600mm

PANEL-60X60-840-40W-NOC-LEDINARE

Art.-Nr.  XSG 35040000 | EAN: 8710163350400
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED panel dizajniran za ugradnju u spuštene stropove, pružajući efikasno i ujednačeno osvjetljenje u unutrašnjim prostorima.

Karakteristike:
  • Pruža efikasno i ujednačeno osvjetljenje u unutrašnjim prostorima
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Vanjska napojna jedinica (On/Off)
  • Materijal kućišta: Čelik
  • Boja: Bijela
  • Sigurnosna klasa I
  • Test užarenom žicom 650 °C
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi