Rasvjetni panel Ledinaire, 28W, 3400/3600lm, 3000-4000K, 1200x300mm

PANEL-120X30-28W-MULTICOL.TEMP-LEDINAIRE

Art.-Nr.  XSG 51698499 | EAN: 8720169516984 Vel. Pak. 1: 8720169516984 Vel. Pak. 4: 8720169517004
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED panel dizajniran za ugradnju u spuštene stropove, pružajući efikasno i ujednačeno osvjetljenje u unutrašnjim prostorima.

Karakteristike:
  • Pruža efikasno i ujednačeno osvjetljenje u unutrašnjim prostorima
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Vanjska napojna jedinica (On/Off)
  • Materijal kućišta: Čelik
  • Boja: Bijela
  • Sigurnosna klasa II
  • Test užarenom žicom 650 °C
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinaire

Slični proizvodi