Highbay svetiljka (visilica) Mazda, 150W, 15000 lm, 840, IP65

VISILICA-MAZDA-GEN2-LED-150W-840

Art.-Nr.  XSG 95861600 | EAN: 8719514958524
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

High-bay svjetiljka dobrog dizajna sa čvrstim lijevanim kućištem i specijalnim staklenim pokrovom sa jedinstvenom teksturom dizajniranom za smanjenje odsjaja.

Karakteristike:
  • Boja svjetlosti: 4000 K
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Efikasnost: 100 lm/W
  • Tempretaturno područje primjene: -20 do +45 °C
  • Faktor sage: 0.95
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP65
  • IK stepen zaštite: IK06
  • Proizvođač: Signify
  • Sigurnosna klasa: I

Slični proizvodi