Highbay svjetiljka (visilica) Pila, 150W, 15000lm, 4000K

VISILICA-LED-150W-840-G2-PILA

Art.-Nr.  XSG 95864700 | EAN: 8719514958555
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Industrijsko rasvjetno tijelo za prostore sa visokim stropovima.

Karakteristike:
  • Čvrsto lijevano kućište od aluminija
  • Specijalni stalkeni pokrov sa jedinstvenom teksturom dizjaniranom za smanjenje odsjeja
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Jednostana instalacija sa kukom za vješanje
  • IP68 konektor uključen u isporuku
  • Tempretaturno područje primjene: -20 do +45 °C
  • Faktor sage: 0.95
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP65
  • IK stepen zaštite: IK06
  • Sigurnosna klasa I
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi