Rasvjetni Panel Pila, 40W, 4000lm, 4000K, 600x600mm, IP20

PANEL-60X60-840-40W-NOC-PILA

Art.-Nr.  XSG 95894499 | EAN: 8719514959972 Vel. Pak. 1: 8719514959972 Vel. Pak. 1: 8719514960053 Vel. Pak. 4: 8719514958944
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Energetski efikasan kvadratni LED panel za opštu upotrebu.

Karakteristike:
  • NOC izvedba za opštu upotrebu (UGR<22)
  • Dužina kabla 250 mm
  • Dostupni dodaci za ugradnju
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP20/IP40
  • Sigurnosna klasa I
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi