Rasvjetni Panel Pila, 40W, 4000lm, 4000K, 600x600mm

PANEL-60X60-840-40W-OC-PILA

Art.-Nr.  XSG 95895199 | EAN: 8719514959989 Vel. Pak. 1: 8719514959989 Vel. Pak. 1: 8719514960060 Vel. Pak. 4: 8719514958951
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Energetski efikasan kvadratni LED panel za kancelarije.

Karakteristike:
  • NOC izvedba za upotrebu u kancelarijama (UGR<19)
  • Dužina kabla 250 mm
  • Dostupni dodaci za ugradnju
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP20/IP40
  • Sigurnosna klasa I
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi