LED sijalica klasična, Pila, 13W, 1521lm, 4000K, E27, A60

SIJALICA-KLASIČNA-13W-840-E27-ZMG-PILA

Art.-Nr.  XSG 96850700 | EAN: 8727900968507 Vel. Pak. 1: 8727900968507 Vel. Pak. 6: 8727900968514
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Profesionalne LED sijalice za mrežni napon.

Karakteristike:
  • Ušteda energije do 90% u odnosu na standardne sijalice
  • Smanjuje održavanje
  • Niska početna investicija
  • Pouzdan kvalitet
  • Kompatibilne sa E27 grlima
  • Dizajn: Zamagljeno
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi