LED sijalica klasična, Pila, 13W, 1521lm, 2700K, E27, A60, 3kom

SIJALICA-KL-13W-827-E27-ZMG-(3KOM)-PILA

Art.-Nr.  XSG 97173600 | EAN: 8727900971736 Vel. Pak. 3: 8727900971736 Vel. Pak. 6: 8727900971743
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Profesionalne LED sijalice za mrežni napon.

Karakteristike:
  • Ušteda energije do 90% u odnosu na standardne sijalice
  • Smanjuje održavanje
  • Niska početna investicija
  • Pouzdan kvalitet
  • Kompatibilne sa E27 grlima
  • Dizajn: Zamagljeno
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi