PN krute cijevi, FI32/29mm, 3m, sa proširenjem

PN-KRUTA-CIJEV-FI32/29-PROŠIR-T.INDE

Art.-Nr.  XTI 000949 | EAN: 3870572001906 Vel. Pak. 1: 3870572001906 Vel. Pak. 30: 3870572001906 Vel. Pak. 30: 3870572009491
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Okrugla kanalica u elektroinstalacijama.

Karakteristike:
  • Usaglašeno sa EN 61386-1:2008; EN 61386-21:2004+A 11:2010
  • Otpornosti na pritisak 320N/5cm³
  • Temperaturni opseg primjene -5°C do +60°C
  • Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10
  • Dužina: 3m