Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister
Uski dizajn
  • Debljina: 7 mm
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1.5 mm2
Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister
Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Uski dizajn
  • Debljina: 7 mm
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1.5 mm2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Nazivni napon Maks. presjek kabla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XCM WU7421070 XCMWU7421070Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister, bijeli Bijela 16 A 250 v 1,5 mm²
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XCM WU7421080 XCMWU7421080Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister, crni Crna 16 A 250 v 1,5 mm²
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena