Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister, crni
UTIKAČ-RAVNI-SA-RUČKOM-CRN-PLAST-MSTR
Art.-Nr. XCM WU7421080 | EAN: 4004646205818 Vel. Pak. 1: 4004646205818 Vel. Pak. 10: 4004646205818

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Praktičan utikač za uske prostore sa ručkom za lako uklanjanje.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Materijal: plastika
- Zbog uske izvedbe praktičan za utičnice iza namještaja
- Pogodno za upotrebu u suhim prostorijama
- Spriječeno savijanje kabla
- Praktična ručka za jednostavno uklanjanje iz utičnice
- Debljina: 7 mm
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- Maks. presjek kabla: 1.5 mm2