Šuko ravni utikač sa preklopnom ručkom Meister, bijeli

UTIKAČ-RAVNI-SA-RUČKOM-BJL-PLAST-MSTR

Art.-Nr.  XCM WU7421070 | EAN: 4004646205719
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktičan utikač za uske prostore sa ručkom za lako uklanjanje.

Karakteristike:
  • Materijal: plastika
  • Zbog uske izvedbe praktičan za utičnice iza namještaja
  • Pogodno za upotrebu u suhim prostorijama
  • Spriječeno savijanje kabla
  • Praktična ručka za jednostavno uklanjanje iz utičnice
  • Debljina: 7 mm
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1.5 mm2

Slični proizvodi