
Kontrola niskonaponskih motora
- Vrsta mreže: AC
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC
Dostupni broj proizvoda: 15
Kontrola niskonaponskih motora
- Vrsta mreže: AC
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XSE LC1E0910B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 24VAC | |
| XSE LC1E0910P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 9A, 1NO | |
| XSE LC1E1210B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 12A | |
| XSE LC1E1210P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 12A, 1NO | |
| XSE LC1E1810B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 18A | |
| XSE LC1E1810P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 18A, 1NO | |
| XSE LC1E2510B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 25A | |
| XSE LC1E2510P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 25A, 1NO | |
| XSE LC1E3210B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 32A | |
| XSE LC1E3210P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 32A, 1NO | |
| XSE LC1E3810B7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 38A | |
| XSE LC1E40P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 40A | |
| XSE LC1E65P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 65A | |
| XSE LC1E80P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 80A | |
| XSE LC1E95P7 | Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, AC3/AC1-95/125A | |
Please login to Webshop to report a bug

