Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 40A

KONTAKTER-3P-40A-EASYTESYS

Art.-Nr.  XSE LC1E40P7 | EAN: 3606480894732 Vel. Pak. 1: 3606480894732 Vel. Pak. 9: 43606480894730
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Easy TeSys Control tropolni kontakter namijenjeni su za induktivne motore, a četveropolni kontakteri su za AC1 primjenu.

Karakteristike:

  • Za 3P - opseg struje 6-630 A
  • Za 4P - opseg struje 16-125 A za AC1 primjenu
  • Vrsta mreže: AC
  • Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2

Slični proizvodi