Kontaktori Easy LC1E 220 ili 24VAC, 3P, 12A, 1NO

KONTAKTER-3P-12A-1NO-POM-KON-EASYTESYS

Art.-Nr.  XSE LC1E1210P7 | EAN: 3606480894640 Vel. Pak. 1: 3606480894640 Vel. Pak. 36: 13606480894647
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Easy TeSys Control tropolni kontakter namijenjeni su za induktivne motore, a četveropolni kontakteri su za AC1 primjenu.

Karakteristike:

  • Za 3P - opseg struje 6-630 A
  • Za 4P - opseg struje 16-125 A za AC1 primjenu
  • Vrsta mreže: AC
  • Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2

Slični proizvodi