
Upravljanje motorima
- Vrsta mreže: AC
- Tip upravljačkog kruga: DC
- Broj polova: 3
- Napon upravljačkog kruga: 24 V DC
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz
Kontaktori Easy TeSys 24VDC
Dostupni broj proizvoda: 8
Upravljanje motorima
- Vrsta mreže: AC
- Tip upravljačkog kruga: DC
- Broj polova: 3
- Napon upravljačkog kruga: 24 V DC
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni radni napon | Snaga motora | Broj polova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE DPE09BL | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 9A | 9 A | 230; 400; 440; 500; 690 V AC | 2,2; 4; 4; 5,5; 5,5; kW | 3 | |
| XSE DPE12BL | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 12A, 24V | 12 A | 230; 400; 415; 440; 500; 690 V AC | 3; 5,5; 5,5; 5,5; 7,5; 7,5 kW | 3 | |
| XSE DPE18BL | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 18A | 18 A | 230; 400; 415; 440; 500; 690 V AC | 4; 7,5; 9; 9; 10; 10 kW | 3 | |
| XSE DPE25BL | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 25A | 18 A | 230; 400; 415; 440; 500; 690 V AC | 5,5; 11; 11; 11; 15; 15 kW | 3 | |
| XSE LC1E0910BD | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 9A | | ||||
| XSE LC1E1210BD | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 12A | | ||||
| XSE LC1E1810BD | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 18A | | ||||
| XSE LC1E2510BD | Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 25A | |
Please login to Webshop to report a bug

