Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 9A
KONTAKTER-3P-9A-24VDC-EASYTESYS
Art.-Nr. XSE DPE09BL | EAN: 3606481064257 Vel. Pak. 1: 3606481064257 Vel. Pak. 16: 43606481064255

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kontakteri za upravljanje motorima do 20 HP / 480 V AC, 24 V DC zavojnica (špula)
Karakteristike:
- Broj polova: 3
- Vrsta mreže: AC
- Boja: Sivo (RAL 7011)
- Napon upravljačkog kruga: 24 V DC
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2














