Kontaktori Easy TeSys 24VDC, 3P, 18A

KONTAKTER-3P-18A-24VDC-EASYTESYS

Art.-Nr.  XSE DPE18BL | EAN: 3606481064271 Vel. Pak. 1: 3606481064271 Vel. Pak. 16: 43606481064279
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kontakteri za upravljanje motorima do 20 HP / 480 V AC, 24 V DC zavojnica (špula)

Karakteristike:

  • Broj polova: 3
  • Vrsta mreže: AC
  • Boja: Sivo (RAL 7011)
  • Napon upravljačkog kruga: 24 V DC
  • Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2

Slični proizvodi