
Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Brza, jednostavna i sigurna zamjena bez potrebe za izmjenom ožičenja svjetiljke
- IP zaštita: IP20
- Ne sadrži živu
LED cijev Ledvance T8 EM V
Dostupni broj proizvoda: 7
Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Brza, jednostavna i sigurna zamjena bez potrebe za izmjenom ožičenja svjetiljke
- IP zaštita: IP20
- Ne sadrži živu
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54038228 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 18.3W, 4000K, 1500mm, 2200lm, 30000h | 18,3 W | 80 | | ||
| XLD 54038242 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 18.3W, 6500K, 1500mm, 2200lm, 30000h | 18,3 W | 80 | | ||
| XLD 54434624 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 15W, 4000K, 1200mm, 1800lm, 50000h | | ||||
| XLD 54434648 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 15W, 6500K, 1200mm, 1800lm, 50000h | | ||||
| XLD 54434747 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 6.6W, 40000K, 600mm, 800lm, 50000h | | ||||
| XLD 54434761 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 6.6W, 6500K, 600mm, 800lm, 50000h | | ||||
| XLD 54753671 | LED cijev Ledvance T8 EM V, 7.4W, 600mm | |
Please login to Webshop to report a bug

