LED cijev Ledvance T8 EM V, 18.3W, 6500K, 1500mm, 2200lm, 30000h
LED-CIJEV-L1500-18.3W-865-T8-LEDVANCE
Art.-Nr. XLD 54038242 | EAN: 4099854038242 Vel. Pak. 1: 4099854038242 Vel. Pak. 10: 4099854038259

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
LED zamjena za klasične T8 fluo cijevi s podnožjem G13 za rad na CCG-u ili direktno na mrežnom naponu (AC).
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nema savijanja zahvaljujući staklenoj cijevi
- Ušteda energije do 69 % u poređenju sa T8 fluo cijevima
- Brza, jednostavna i sigurna zamjena bez potrebe za izmjenom ožičenja svjetiljke
- Trenutno svjetlo - idealna za primjenu u rasvjetnim sistemima na senzorima
- Vrlo visoka otpornost na učestalo uključivanje
- Pogodne za rad i na niskim temperaturama okoline
- Izrađena od stakla
- Ne sadrži živu
- Ujednačeno osvjetljenje
- IP zaštita: IP20
- Proizvođač: Ledvance