Nadgradna stropna svjetiljka
- IP zaštita: IP20/IP40
- Sigurnosna klasa II
- Nedimabilno
Downlight svjetiljka Ledinaire Slim nadgradna
Dostupni broj proizvoda: 2
Nadgradna stropna svjetiljka
- IP zaštita: IP20/IP40
- Sigurnosna klasa II
- Nedimabilno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 46449000 | Downlight svjetiljka Ledinaire Slim nadgradna, 12W, 4000K, 175mm, bijela, IP20/40 | 12 W | 80 | 1200 lm | | |
| XSG 46453700 | Downlight svjetiljka Ledinaire Slim nadgradna, 19W, 2000lm, 4000K, IP20/40, D225 | 19 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug