Downlight svjetiljka Ledinaire Slim nadgradna, 19W, 2000lm, 4000K, IP20/40, D225

DOWNLIGHT-SVJ-NADGR-840-2000LM-19W-D225

Art.-Nr.  XSG 46453700 | EAN: 8719514464537 Vel. Pak. 1: 8719514464537 Vel. Pak. 12: 8719514464537 Vel. Pak. 12: 8719514464544
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadgradna stropna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • Visoka efikasnost koja smanjuje potrošnju energije
  • Slim dizajn omogućava diskretnu integraciju u različite enterijere
  • Površinska montaža olakšava postavljanje na plafone ili zidove
  • Dug vek trajanja
  • Minimalno održavanje
  • Dvožilni vijčani priključni blok
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi