Downlight svjetiljka Ledinaire Slim nadgradna, 12W, 4000K, 175mm, bijela, IP20/40

DOWNLIGHT-SVJ-NADGR-840-1200LM-12W-D175

Art.-Nr.  XSG 46449000 | EAN: 8719514464490 Vel. Pak. 1: 8719514464490 Vel. Pak. 12: 8719514464490 Vel. Pak. 12: 8719514464506
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadgradna stropna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • Visoka efikasnost koja smanjuje potrošnju energije
  • Slim dizajn omogućava diskretnu integraciju u različite enterijere
  • Površinska montaža olakšava postavljanje na plafone ili zidove
  • Dug vek trajanja
  • Minimalno održavanje
  • Dvožilni vijčani priključni blok
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinare

Slični proizvodi