Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Dužina | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75300705 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 9W, 4000K, 600mm, IP65 | 9 W | 80 | | ||
| XLD 75300743 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 18W, 4000K, 600mm, IP65 | 18 W | 80 | | ||
| XLD 75300781 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 20W, 4000K, 1200mm, IP65 | 20 W | 80 | | ||
| XLD 75300828 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 40W, 4000K, 1200mm, IP65 | 40 W | 80 | | ||
| XLD 75300866 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 25W, 4000K, 1500mm, IP65 | 25 W | 80 | | ||
| XLD 75300903 | Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 50W, 4000K, 1500mm, IP65 | 50 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug