Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 25W, 4000K, 1500mm, IP65

SVJETILJKA-VNP-L1500-840-25W-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75300866 | EAN: 4058075300866 Vel. Pak. 1: 4058075300866 Vel. Pak. 6: 4058075300873
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodotijesna svjetiljka za industrijske i skladišne prostore, garaže, isl.

Karakteristike:
  • Ravnomjerna distribucija svjetla
  • Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)
  • Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
  • Širina svjetlosnog snopa: 115°
  • Prolazno ožičenje moguće
  • Polikarbonatno kućište
  • Hvataljke od nehrđajućeg čelika s uključenim sigurnosnim vijcima
  • Uključen pribor za montažu (ovjesni komplet, komplet za zaštitu od krađe)
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Value

Slični proizvodi